TENMA(天馬)
フィッツケース モノ クローゼット
クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。
色
ホワイト
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※こちらの商品は2個単位のみでの販売になります。単品での販売は行っていませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引出し数
収納枚数(枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
引出し耐荷重(kg)
耐荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66125983
S-30
1セット(2個)
1
(Yシャツ)約4
最大外寸:30×53×18
有効:24.9×48.6×13
1.8
全体:14 ※4段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
66125999
M-30
1セット(2個)
1
(Yシャツ)約7
最大外寸:30×53×23
有効:24.7×48.4×18
2.7
全体:14.1 ※3段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
66126008
L-30
1セット(2個)
1
(Yシャツ)約7
最大外寸:30×53×30
有効:24.5×48.2×25
3.6
全体:17.7 ※2段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
66126017
S-53
1セット(2個)
1
(Yシャツ)約8
最大外寸:39×53×18
有効:33.9×48.6×13
2.7
全体:18.4 ※4段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
66126026
M-53
1セット(2個)
1
(Yシャツ)約10
最大外寸:39×53×23
有効:33.7×48.4×18
3.6
全体:17.4 ※3段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
66126035
L-53
1セット(2個)
1
(Yシャツ)約14
最大外寸:39×53×30
有効:33.5×48.2×25
5.4
全体:16 ※2段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
66126044
ワイドM-53
1セット(2個)
1
(Yシャツ)約12
最大外寸:44×53×23
有効:38.7×47.8×17.6
4.5
全体:20.7 ※3段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
66126053
ワイドL-53
1セット(2個)
1
(Yシャツ)約18
最大外寸:44×53×30
有効:38.3×47.6×24.6
6.2
全体:18.2 ※2段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
31289504
S-30
1セット(6個)
-
-
30×53×18
-
1.8
-
本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289520
M-30
1セット(6個)
-
-
30×53×23
-
2.7
-
本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289529
L-30
1セット(6個)
-
-
30×53×30
-
3.6
-
本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289538
S-53
1セット(6個)
-
-
39×53×18
-
2.7
-
本体:ポリプロピレン、枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289547
M-53
1セット(6個)
-
-
33.7×48.4×18
-
3.6
-
本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289556
L-53
1セット(6個)
-
-
33.5×48.2×25
-
5.4
-
本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289565
ワイドM-53
1セット(6個)
-
-
44×53×23
-
4.5
-
本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289574
ワイドL-53
1セット(6個)
-
-
44×53×30
-
6.2
-
本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246356
L-30
1セット(6個)
1
(Yシャツ)約7
最大外寸:30×53×30
有効:24.5×48.2×25
3.6
全体:17.7 ※2段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246365
M-53
1セット(6個)
1
(Yシャツ)約10
最大外寸:39×53×23
有効:33.7×48.4×18
3.6
全体:17.4 ※3段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246390
ワイドM-53
1セット(6個)
1
(Yシャツ)約12
最大外寸:44×53×23
有効:38.7×47.8×17.6
4.5
全体:20.7 ※3段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246636
ワイドL-53
1セット(6個)
1
(Yシャツ)約18
最大外寸:44×53×30
有効:38.3×47.6×24.6
6.2
全体:18.2 ※2段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247275
M-30
1セット(6個)
1
(Yシャツ)約7
最大外寸:30×53×23
有効:24.7×48.4×18
2.7
全体:14.1 ※3段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247896
L-53
1セット(6個)
1
(Yシャツ)約14
最大外寸:39×53×30
有効:33.5×48.2×25
5.4
全体:16 ※2段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248194
S-53
1セット(6個)
1
(Yシャツ)約8
最大外寸:39×53×18
有効:33.9×48.6×13
2.7
全体:18.4 ※4段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248350
S-30
1セット(6個)
1
(Yシャツ)約4
最大外寸:30×53×18
有効:24.9×48.6×13
1.8
全体:14 ※4段重ねた場合
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください