フィッツケース モノ

フィッツケース モノ - TENMA(天馬)

押入れの収納に最適な収納ケースです。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。

ホワイト
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※こちらの商品は2個単位のみでの販売になります。単品での販売は行っていませんのでご注意下さい。
※セット品につきましては、個人宅配送不可
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引出し数
収納枚数(枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
引出し耐荷重(kg)
耐荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66126069スリム1セット(2個)1(Yシャツ)約12最大外寸:39×74×18有効:33.9×69.6×134全体:26【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
66126078ロング1セット(2個)1(Yシャツ)約15最大外寸:39×74×23有効:33.7×69.4×185.4全体:25.5 ※3段重ねた場合【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
66126087ディープ1セット(2個)1(Yシャツ)約21最大外寸:39×74×30有効:33.5×69.2×258全体:23.4 ※2段重ねた場合【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
66126096スリムL1セット(2個)1(Yシャツ)約12最大外寸:44×74×18有効:38.9×69.6×134全体:27.6 ※4段重ねた場合【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
66126105ロングL1セット(2個)1(Yシャツ)約15最大外寸:44×74×23有効:44×74×238全体:34.2 ※3段重ねた場合【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
66126114ディープL1セット(2個)1(Yシャツ)約24最大外寸:44×74×30有効:38.5×69.2×259.4全体:27.2 ※2段重ねた場合【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
66126123ビッグ1セット(2個)1(Yシャツ)約33最大外寸:39×74×35有効:33×69×3010.7全体:29.8 ※2段重ねた場合【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
31289590ロング1セット(6個)--33.7×69.4×18-5.4-本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289599ディープ1セット(6個)--33.5×69.2×25-8-本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289608スリムL1セット(6個)--44×74×18-4-本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289617ロングL1セット(6個)--44×74×23-8-本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289626ディープL1セット(6個)--44×74×30-9.4-本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246530ロング1セット(6個)1(Yシャツ)約15最大外寸:39×74×23有効:33.7×69.4×185.4全体:25.5 ※3段重ねた場合【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246566スリム1セット(6個)1(Yシャツ)約12最大外寸:39×74×18有効:33.9×69.6×134全体:26【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246749スリムL1セット(6個)1(Yシャツ)約12最大外寸:44×74×18有効:38.9×69.6×134全体:27.6 ※4段重ねた場合【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247284ディープL1セット(6個)1(Yシャツ)約24最大外寸:44×74×30有効:38.5×69.2×259.4全体:27.2 ※2段重ねた場合【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247729ロングL1セット(6個)1(Yシャツ)約15最大外寸:44×74×23有効:44×74×238全体:34.2 ※3段重ねた場合【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247869ビッグ1セット(6個)1(Yシャツ)約33最大外寸:39×74×35有効:33×69×3010.7全体:29.8 ※2段重ねた場合【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248140ディープ1セット(6個)1(Yシャツ)約21最大外寸:39×74×30有効:33.5×69.2×258全体:23.4 ※2段重ねた場合【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする