TENMA(天馬)
フィッツプラス プレミアム
使いやすさと安心感を追及したチェストです。
超光沢感を採用した高級感のあるパネルデザイン。
埃が入りにくい背・側面壁構造や引出しのロック仕様など、機能面も充実しています。
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
天板耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66126166
FP5504
1個
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
20
最大外寸:55×41×85
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
66126175
FP5505
1個
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
20
最大外寸:55×41×105
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
66126184
FP6503
1個
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
10
最大外寸:65×41×66
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
66126236
FP7505
1個
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
10
最大外寸:75×41×105
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
31289660
FP5503
1セット(3個)
本体・引出し・ロック、ローラー:ポリプロピレン、脚:ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板
20
47.2×34.5×15(×3段)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289669
FP5504
1セット(3個)
本体・引出し・ロック、ローラー:ポリプロピレン、脚:ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板
20
47.2×34.5×15(×4段)
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289678
FP6504
1セット(3個)
本体・引出し・ロック、ローラー:ポリプロピレン、脚:ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板
10
57×34.5×15(×4段)
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31289687
FP7503
1セット(3個)
本体・引出し・ロック、ローラー:ポリプロピレン、脚:ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板
10
67×34.5×15(×3段)
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246925
FP7504
1セット(3個)
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
10
最大外寸:75×41×85
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246968
FP7503
1セット(3個)
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
10
最大外寸:75×41×66
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247074
FP5504
1セット(3個)
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
20
最大外寸:55×41×85
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247300
FP6503
1セット(3個)
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
10
最大外寸:65×41×66
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247537
FP7505
1セット(3個)
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
10
最大外寸:75×41×105
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247589
FP5505
1セット(3個)
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
20
最大外寸:55×41×105
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247634
FP6504
1セット(3個)
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
10
最大外寸:65×41×85
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247799
FP6505
1セット(3個)
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
10
最大外寸:65×41×105
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247817
FP5503
1セット(3個)
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
20
最大外寸:55×41×66
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66126157
FP5503
1個
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
20
最大外寸:55×41×66
オープン
取扱い終了
66126193
FP6504
1個
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
10
最大外寸:65×41×85
オープン
取扱い終了
66126209
FP6505
1個
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
10
最大外寸:65×41×105
オープン
取扱い終了
66126218
FP7503
1個
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
10
最大外寸:75×41×66
オープン
取扱い終了
66126227
FP7504
1個
【本体・引出し・ロック、ローラー】ポリプロピレン、【脚】ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、【前パネル】スチロール樹脂、【天板】MDF化粧板
10
最大外寸:75×41×85
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません