フィッツユニットケース

フィッツユニットケース - TENMA(天馬)

「丈夫さ」と「安心」にこだわったワンランク上の収納ケースです。
クローゼットの収納に最適。たっぷり収納してもスルッと引き出せる、感動の使い心地を実現しました。
また特許取得済の技術により、引き出しがストンと閉まります。
お部屋に合わせやすいカプチーノでお洒落です。

カプチーノ天板耐荷重(kg)5
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅配送不可です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引出し数
収納枚数(枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
引出し耐荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6612643740251セット(2個)1(Yシャツ)約12最大外寸:40×55×25有効:31.5×48.5×19.34.5【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
代替品有
6612644640301セット(2個)1(Yシャツ)約16最大外寸:40×55×30有効:31.3×48.3×24.35.4【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
代替品有
6612645545201セット(2個)1(Yシャツ)約8最大外寸:45×55×20有効:36.7×48.6×14.34.5【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
代替品有
6612646445251セット(2個)1(Yシャツ)約12最大外寸:45×55×25有効:36.5×48.5×19.35.4【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
代替品有
6612647345301セット(2個)1(Yシャツ)約16最大外寸:45×55×30有効:36.3×48.3×24.36.2【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
代替品有
3128997640251セット(6個)--31.5×48.5×19.3-4.5天板・外枠・引出し:ポリプロピレン、前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3128998540301セット(6個)--31.3×48.3×24.3-5.4天板・外枠・引出し:ポリプロピレン、前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3128999445201セット(6個)--36.7×48.6×14.3-4.5天板・外枠・引出し:ポリプロピレン、前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3129001045251セット(6個)--36.5×48.5×19.3-5.4天板・外枠・引出し:ポリプロピレン、前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3129001945301セット(6個)--36.3×48.3×24.3-6.2天板・外枠・引出し:ポリプロピレン、前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4824643540251セット(6個)1(Yシャツ)約12最大外寸:40×55×25有効:31.5×48.5×19.34.5【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4824746745251セット(6個)1(Yシャツ)約12最大外寸:45×55×25有効:36.5×48.5×19.35.4【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4824747645301セット(6個)1(Yシャツ)約16最大外寸:45×55×30有効:36.3×48.3×24.36.2【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4824817640301セット(6個)1(Yシャツ)約16最大外寸:40×55×30有効:31.3×48.3×24.35.4【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4824828045201セット(6個)1(Yシャツ)約8最大外寸:45×55×20有効:36.7×48.6×14.34.5【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6612643740253827548755-40M4025 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275487フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(2個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6612644640303827549655-40L4030 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275496フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(2個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6612645545203827550555-45S4520 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275505フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(2個)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6612646445253827552155-45M4525 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275521フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(2個)
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6612647345303827553055-45L4530 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275530フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(2個)
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3128997640253827581955-40M4025 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275819フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3128998540303827582855-40L4030 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275828フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3128999445203827583755-45S4520 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275837フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3129001045253827584655-45M4525 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275846フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3129001945303827585555-45L4530 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275855フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4824643540253827581955-40M4025 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275819フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4824746745253827584655-45M4525 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275846フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4824747645303827585555-45L4530 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275855フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4824817640303827582855-40L4030 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275828フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4824828045203827583755-45S4520 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275837フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(6個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする