ハウスホールドジャパン
ポロ袋 90L
再生原料を40%使用しているエコマーク適合のポリ袋です。持続可能な社会を実現、環境に良いポリ袋です。
低密度ポリエチレン使用(この袋は、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。)
容量(L)
90
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(mm)
約900×1000
耐冷温度(℃)
-30
エコマーク認定番号
20 128 017
内容量
1個
注意
※再生原料使用の為、表面には粒々がありますが、品質には問題ございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66126823
GI97
ポリエチレン
約0.005
約900
1000
黒
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
66126839
GI98
ポリエチレン
約0.005
約900
1000
透明
オープン
取扱い終了
代引不可
66126848
GI99
ポリエチレン
約0.005
約900
1000
半透明
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください