レジ袋(レギュラータイプ)

レジ袋(レギュラータイプ) - ハウスホールドジャパン

十分な厚みで破れにくいのが特徴です。フック穴が付いていて吊り下げるためいろんな場所でも使いやすいです。
取っ手付きで持ちやすく使い勝手が良いのが嬉しいポイントです。エンボス加工で滑りにくく取り出しやすいのがGOOD。
普段使いはもちろん、お店やオフィスなどの業務用にもおすすめです。

乳白耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30内容量1個
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服などに色が付く場合がありますので、こすらないでください。
※この袋は、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66126875TA80ポリエチレン約0.025約650(450+マチ200)800-
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
66126857TA50ポリエチレン約0.02約500(350+マチ150)600西日本50号、東日本60号
オープン
取扱い終了
代引不可
66126866TA60ポリエチレン約0.024約600(400+マチ200)700西日本60、東日本80
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする