HEADS(ヘッズ)
サテンリボン6mm
ツヤのある片面サテンリボンです。
豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。
リボンリールに巻いた状態で納品しますので、リボンラックに掛けてお使いいただけます。
仕様
片面仕様
材質
ナイロン
幅(mm)
6
長さ(m)
30
内容量
1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
全11種類を絞り込む
色
選択してください
AQUABLUE
CHARCOAL
CHERRYPINK
MARIGOLD
MOSSGREEN
ROYALBLUE
SMOKYBEIGE
SMOKYBLUE
SMOKYPINK
SUNFLOWER
WARMGRAY
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66126988
0602R
CHERRYPINK
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
66126997
0606R
SMOKYPINK
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
66127006
0623R
SMOKYBEIGE
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
66127015
0632R
SMOKYBLUE
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
66127024
0634R
AQUABLUE
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
66127033
0635R
ROYALBLUE
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
66127049
0637R
MOSSGREEN
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
66127058
0642R
SUNFLOWER
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
66127067
0643R
MARIGOLD
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
66127076
0660R
WARMGRAY
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
66127085
0661R
CHARCOAL
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください