曜日別特売

サテンリボン10mm

サテンリボン10mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン10mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン10mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン10mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン10mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン10mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン10mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン10mm - HEADS(ヘッズ)

ツヤのある片面サテンリボンです。
豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。
リボンリールに巻いた状態で納品しますので、リボンラックに掛けてお使いいただけます。

幅(mm)10長さ(m)30材質ナイロン仕様片面仕様内容量1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661270941002RCHERRYPINK
オープン
419
461(税込)
当日出荷
661271031006RSMOKYPINK
オープン
419
461(税込)
当日出荷
661271191023RSMOKYBEIGE
オープン
419
461(税込)
当日出荷
661271281032RSMOKYBLUE
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
661271371034RAQUABLUE
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
661271461035RROYALBLUE
オープン
419
461(税込)
当日出荷
661271551037RMOSSGREEN
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
661271641042RSUNFLOWER
オープン
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
661271731043RMARIGOLD
オープン
419
461(税込)
当日出荷
661271891060RWARMGRAY
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
661271981061RCHARCOAL
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする