HEADS(ヘッズ)
サテンリボン19mm
ツヤのある片面サテンリボンです。
豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。
リボンリールに巻いた状態で納品しますので、リボンラックに掛けてお使いいただけます。
幅(mm)
19
長さ(m)
20
材質
ナイロン
仕様
片面仕様
内容量
1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
全11種類を絞り込む
色
選択してください
AQUABLUE
CHARCOAL
CHERRYPINK
MARIGOLD
MOSSGREEN
ROYALBLUE
SMOKYBEIGE
SMOKYBLUE
SMOKYPINK
SUNFLOWER
WARMGRAY
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66127207
1902R
CHERRYPINK
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
66127216
1906R
SMOKYPINK
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127225
1923R
SMOKYBEIGE
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127234
1932R
SMOKYBLUE
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127243
1934R
AQUABLUE
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127259
1935R
ROYALBLUE
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127268
1937R
MOSSGREEN
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127277
1942R
SUNFLOWER
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127286
1943R
MARIGOLD
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127295
1960R
WARMGRAY
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127304
1961R
CHARCOAL
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください