HEADS(ヘッズ)
ルレーブプリントサテンリボン
程よい光沢のサテン地にゴールドの箔押しがエレガントなサテンリボンです。
くすみのある落ち着いたグレーカラーがギフトを上品に仕上げます。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエステル
色
グレー
長さ(m)
20
内容量
1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66127469
LRV-R1
16
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127478
LRV-R2
22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください