UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
接点信号出力
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
付属品床固定金具
、ラック固定金具
機能自己診断機能
、19インチラック対応(EIAラック対応)
、縦置/横置き可能
相数入力:単相2線
、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)
、出力:過負荷保護
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)
、AC86.4~129.6V(108V設定時)
、AC92~138V(115V設定時)
、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)
、AC86.4~129.6V(108V設定時)
、AC92~138V(115V設定時)
、AC96~138V(120V設定時)
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120高さ(mm)85(2U)出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%出力周波数(Hz)50/60インターフェイス接点信号出力湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)充電時間(時間)80%:8、100%:24波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品温度範囲(℃)使用環境:0~40運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)冷却方式強制風冷コンセント出力NEMA5-15R×4個出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)入力周波数(Hz)50/60±5%RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1台