日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間3年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【Windows版】付)

日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間3年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【Windows版】付) - 日立インダストリアルプロダクツ

UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。

インターフェイス
シリアルインタフェース
(RS-232C)
付属品
床固定金具
、ラック固定金具
機能
自己診断機能
、19インチラック対応(EIAラック対応)
、縦置/横置き可能
相数
入力:単相2線
、出力:単相2線
保護機能
入力:過電流保護(オートリターン)
、出力:過負荷保護
入力電圧許容範囲(V)
AC80~120V(100V設定時)
、AC86.4~129.6V(108V設定時)
、AC92~138V(115V設定時)
、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)
AC80~120V(100V設定時)
、AC86.4~129.6V(108V設定時)
、AC92~138V(115V設定時)
、AC96~138V(120V設定時)
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120高さ(mm)85(2U)出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016出力周波数(Hz)50/60湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)充電時間(時間)80%:8、100%:24波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品温度範囲(℃)使用環境:0~40運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)冷却方式強制風冷コンセント出力NEMA5-15R×4個出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)入力周波数(Hz)50/60±5%仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力容量(kVA)
定格出力容量(kW)
質量(kg)
消費電力(W)
定格電流(A)
最大電流(A)
騒音値(dB)
入力プラグ
出力容量
入力保護容量(A)
バックアップ時間
発熱量(KJ/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66128449H-77-007ALR-SWN-030.750.6約15857.5(出力100V設定時)9.4(出力100V設定時)49以下NEMA5-15P750VA/600W106分306
193,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
66128607H-77-010ALR-SWN-0310.7約159010(出力100V設定時)12.5(出力100V設定時)49以下NEMA5-15P1000VA/700W155分324
197,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
66128765H-77-010BLR-SWN-0310.7約189010(出力100V設定時)12.5(出力100V設定時)49以下NEMA5-15P1000VA/700W158分324
207,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
66128923H-77-014XLR-SWN-031.51.05約1814515(出力100V設定時)18.75(出力100V設定時)56以下NEMA5-15P1500VA/1050W155分522
262,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
66129088H-77-015XLR-SWN-031.51.2約1817015(出力100V設定時)18.75(出力100V設定時)56以下片端未処理1500VA/1200W154分612
278,000
269,800
296,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする