保冷袋「ミナクールパック」 Cタイプ

保冷袋「ミナクールパック」 Cタイプ - 酒井化学工業保冷袋「ミナクールパック」 Cタイプ - 酒井化学工業

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。
開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。
持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。
個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。

用途
鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬
ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び
おみやげ品などのお持ち帰りに
個包装用の内袋として
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気や高温のものに近づけないで下さい。(耐熱温度:約70℃)。袋が変形したり、破損する恐れがあります。
※凍結した硬いもの、鋭く尖ったものなどを入れたまま、袋を振り回したり落としたりしないで下さい。又、詰めすぎにもご注意ください。袋が破れる恐れがございます。
※重量物を入れますと、持ち手や手提げの部分が破れる恐れがありますので、ご注意ください。
※両面テープ部分に水分や汚れが付着すると、粘着効果が低下します。封入の際は、ご注意ください。
全7種類を絞り込む
サイズ
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
サイズ
アズワン品番
テープ部分(mm)
外形寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66131057C11ケース(100袋)平袋S64-7142-78190210×275
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66131066C21ケース(100袋)平袋M64-7142-79240260×325
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66131075C31ケース(100袋)平袋L64-7142-80290295×375
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66131084C41ケース(50袋)平袋LL64-7142-81390365×475
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66131093C51ケース(50袋)折込袋S64-7142-82220260×305
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66131109C61ケース(50袋)折込袋M64-7142-83260330×345
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66131118C71ケース(50袋)折込袋L64-7142-84315430×400
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする