曜日別特売

PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ

PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ - エースサービスPlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ - エースサービス

PlantTube(R) 防水・柔軟

用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管標準色使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
外径(mm)
呼び径
サイズ
材質
最小曲げ半径(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66131355MC-91巻(50m)10.5~10.814.7~15.21/49コア:亜鉛メッキ鋼板、外皮:PVC4050
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131364MC-101巻(50m)12.2~12.517~17.53/813コア:亜鉛メッキ鋼板、外皮:PVC4550
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131373MC-111巻(50m)16~16.321.2~21.71/216コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC5550
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131389MC-121巻(30m)21~21.326.3~26.83/422コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC7030
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131398MC-131巻(30m)26.5~26.832.7~33.2128コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC8530
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131407MC-141巻(20m)35~35.441.2~41.81 1/436コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC10020
30,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131416MC-151巻(20m)40~40.447~47.61 1/242コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC11020
27,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131425MC-161巻(10m)51~51.558.2~58.8254コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC14010
23,900
23,880
26,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131434MC-171巻(10m)63~63.571.2~71.82 1/270コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC18010
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131443MC-181巻(10m)78~78.586.6~87.4382コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC22010
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする