エースサービス
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター ストレートコネクター ボックスコネクター
PlantTube(R) 防水
用途
PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター
材質
ZDC(亜鉛ダイキャスト)
種類
Gネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66131556
11-25
9
1/4
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131565
11-38
13
3/8
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131574
11-50
16
1/2
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
66131583
11-75
22
3/4
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
66131599
11-100
28
1
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
66131608
11-125
36
1 1/4
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131617
11-150
42
1 1/2
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131626
11-200
54
2
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131635
11-250
70
2 1/2
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131644
11-300
82
3
¥
7,760
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください