エースサービス
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 90°コネクター
PlantTube(R) 防水
用途
PlantTube(R)用アングルコネクター90°、ボックスコネクター90°
材質
ZDC(亜鉛ダイキャスト)
種類
Gネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66131653
12-25
9
1/4
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131669
12-38
13
3/8
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131678
12-50
16
1/2
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
66131687
12-75
22
3/4
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131696
12-100
28
1
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131705
12-125
36
1 1/4
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131714
12-150
42
1 1/2
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131723
12-200
54
2
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131739
12-250
70
2 1/2
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66131748
12-300
82
3
¥
21,330
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください