エースサービス
GripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクター
安価・防水
材質
PA(ポリアミド)
保護構造
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
呼び径
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132046
GPF-9B
9
7
1/4
5~8
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66132055
GPF-13B
13
10
3/8
6~10
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
66132064
GPF-16MB
16
15
1/2
6~12
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
66132073
GPF-16LB
16
15
1/2
9~14
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
66132089
GPF-22MB
22
25
3/4
13~17
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
66132098
GPF-28MB
28
35
1
16~21
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66132107
GPF-36B
36
80
1 1/4
22~32
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください