アメジスト大衛
OW検査衣下L(SMSブルー)
材質
SMS(撥水)、ポリプロピレン
色
ダークブルー
サイズ
L
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
70~110
ズボン丈(cm)
98
ヒップ(cm)
133
内容量
1箱(25枚×2袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66206998
40567
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください