日本ベンリー
搬送台車 ポニー 折りたたみ式
パネル・板・長尺ものエレベーターに収納可。
ブレーキ
付き
タイプ
てんびん式
車輪幅(mm)
75
ブレーキ有無
あり
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
ブレーキ種類
フットブレーキ
特性
ノンパンクタイヤ(空気入り)
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
床面高さ(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66125396
ポニーST 300kg積
300
860×750
750
180
860
30
1520
250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100
スチール
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません