曜日別特売

工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース

工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース - 工進工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース - 工進工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース - 工進工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース - 工進工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース - 工進
(2件のレビュー)

ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)

用途ホースを延長したい時に内容量1本
注意
※機種・サイズをよく確認してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
タイプ
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66211785PA-26210ワンタッチ式JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
18,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
86337736PA-26310ネジ式JCE1107・1107DX/1408・1408U
17,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
73879207PA-26420ワンタッチ式JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
28,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
86337754PA-26520ネジ式JCE1107・1107DX/1408・1408U
27,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN エンジン式高圧洗浄機JCEシリーズ 新オプション
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 道路工事後の掃除時
建設業・工事業

純正10mより長い延長ホースが見つかりとても重宝しました。

対象商品 : 73879207
2020-10-06
用途: 自宅の外回りの掃除
高橋電気

付属ホースが10m、今回購入のホースが20m、継ぎ足すと30mになるのて、高圧洗浄機本体を移動することなく、建物の回りを表から裏まで作業出来て、効率良くなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする