曜日別特売

工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ

工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ - 工進工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ - 工進

ランスを持ちやすく出来る握りグリップ 工進JCEシリーズに取り付けて作業時の負担を減らします。

用途交換・補修用として適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-96内容量1個
関連資料:専用部品(7.4MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66211864PA-384
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN エンジン式高圧洗浄機JCEシリーズ 新オプション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする