工進
工進噴霧器GT-S用 1頭口噴口クミ
工進噴霧器GT用 噴口クミ
用途
交換・補修用として
仕様
GT用1頭口噴口
適合機種
GT-2/2S/3/3S/5/5S/5SR
材質(本体)
プラスチック(灰色)
接続ねじ
M8
噴霧調整
霧・直射
アズワン品番
64-9480-65
内容量
1個
関連資料:
(31.8MB)
取扱説明書:
(1.9MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66211925
PA-326
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KOSHIN 乾電池式噴霧器 使用後のお手入れ GT-Sシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった