工進
工進噴霧器GT-S用 タンクキャップ組(パッキン付)
工進噴霧器GT-S用 タンクキャップ組(パッキン付)
用途
交換・補修用として
仕様
GT用タンクキャップクミ
適合機種
GT/GT-Hシリーズ
材質(本体)
プラスチック(黄色)
アズワン品番
64-9480-68
内容量
1個
関連資料:
(31.8MB)
取扱説明書:
(1.9MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66211959
PA-329
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KOSHIN 乾電池式噴霧器 使用後のお手入れ GT-Sシリーズ
参考になった