工進
工進噴霧器GT-5HSR用 除草計量カップ
希釈がしやすい5リットル用計量カップ
用途
薬剤の希釈に
仕様
GT用計量カップ
適合機種
GT-5HSR
材質(本体)
プラスチック
アズワン品番
64-9480-69
内容量
1個
関連資料:
(31.8MB)
取扱説明書:
(2.2MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66211968
PA-330
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KOSHIN 乾電池式噴霧器 使用後のお手入れ GT-Sシリーズ
参考になった