Panasonic(パナソニック)
iD システム天井本体 W220 開放
仕様
天井埋込型/システム天井用
長さ(mm)
1250
幅(mm)
220
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
光源色
昼白色
埋込高(mm)
83
内容量
1台
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。
※WiLIA調光タイプ・PiPit調光タイプライトバーは器具内送り配線できません。
※WiLIA調光、PiPit調光、ウィズリモは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66212275
NSEK47622J
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください