ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] ステンレス

ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] ステンレス - 小澤物産(OZC)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質ステンレスタイプオスネジ型カプラー内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(R)です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
呼び径(mm)
寸法M
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66214707OZ-BDW-SUS316-20A3/4203/4B1165232193251
19,260
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
66214716OZ-BDW-SUS316-25A1251B1396137253961
20,480
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
66214725OZ-BDW-SUS316-32A1 1/4321 1/4B1837846314670
22,740
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
66214734OZ-BDW-SUS316-40A1 1/2401 1/2B1918654374770
25,090
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
66214743OZ-BDW-SUS316-50A2502B2019664505278
30,440
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする