曜日別特売

ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW] ステンレス

ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW]  ステンレス - 小澤物産(OZC)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します材質ステンレスタイプダストキャップ内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※紛失防止のためチェーンのご使用をおすすめします
※OZ-DC取付時は圧力をかけないでください
※1/2インチ(15A)と及び3/4インチ(20A)は共用です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法M
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66214759OZ-DCDW-SUS316-20A203/43/4B11652323242
13,110
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
66214768OZ-DCDW-SUS316-25A2511B13961373951
14,840
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
66214777OZ-DCDW-SUS316-32A321 1/41 1/4B18378464660
17,050
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
66214786OZ-DCDW-SUS316-40A401 1/21 1/2B19186544760
19,630
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
66214795OZ-DCDW-SUS316-50A5022B20196645265
24,420
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする