真空包装袋 エスラップ XSVシリーズ

真空包装袋 エスラップ XSVシリーズ - スタープラスチック工業

-40℃の冷凍から100℃で30分のボイルが可能です。
シール強度にすぐれ、耐油、耐熱性にもすぐれた汎用タイプです。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66215678A6-13231セット(4000枚)ナイロン、PE、LL130230
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215687A6-14201セット(4000枚)ナイロン、PE、LL140200
37,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215696A6-14251セット(3000枚)ナイロン、PE、LL140250
34,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215705A6-15251セット(3000枚)ナイロン、PE、LL150250
36,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215714A6-15301セット(3000枚)ナイロン、PE、LL150300
43,000
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215723A6-16261セット(3000枚)ナイロン、PE、LL160260
40,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215739A6-17271セット(2000枚)ナイロン、PE、LL170270
29,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215748A6-18281セット(2000枚)ナイロン、PE、LL180280
32,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215757A6-20301セット(2000枚)ナイロン、PE、LL200300
37,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215766A6-20351セット(2000枚)ナイロン、PE、LL200350
43,000
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215775A6-20401セット(1500枚)ナイロン、PE、LL200400
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215784A6-23331セット(1500枚)ナイロン、PE、LL230330
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215793A6-25301セット(1500枚)ナイロン、PE、LL250300
34,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215809A6-25351セット(1500枚)ナイロン、PE、LL250350
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215818A6-25401セット(1000枚)ナイロン、PE、LL250400
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215827A6-28381セット(1000枚)ナイロン、PE、LL280380
32,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215836A6-30401セット(1000枚)ナイロン、PE、LL300400
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215845A6-30451セット(1000枚)ナイロン、PE、LL300450
40,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215854A6-35501セット(500枚)ナイロン、PE、LL350500
25,000
24,980
27,478(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66215669A6-10201セット(5000枚)ナイロン、PE、LL100200
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする