タカショー
アルミガーデンエッジ
アルミ製なのできれいで長持ち。植栽に馴染むブラウン色です。
用途
盛り土の花壇づくりに。
色
ブラウン
高さ(mm)
約320
厚さ(mm)
約25
材質
アルミニウム
差込深さ(mm)
約150
内容量
1セット(4枚)
注意
※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。※ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。 特にお子様が遊ばないように注意してください。※以下のような場所で使用しないでください。 破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所転落防止目的の場所・風当たりの強い場所、高い場所・・・強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所・・・熱の影響により、 商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※防護柵や転落防止柵、手すりとして使用しないでください。※フェンスを挿し込む際にハンマーなどで強く叩かないでください。変形やへこみの原因となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66287376
HGK-AE17S/4S
約300
約0.35
17×30
約幅30cm×高さ32cm×厚さ2.5cm
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25200335
HGK-AE17L/4S
約580
約0.55
17×58
約幅58cm×高さ32cm×厚さ2.5cm
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66287385
HGK-AE17L/4S
約580
約0.55
17×58
約幅58cm×高さ32cm×厚さ2.5cm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。