タカショー
アルミガーデンフェンス
アルミ製の花壇フェンスです。
用途
花壇の背景に。
材質
アルミニウム
厚さ(mm)
約25
注意
※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。※ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。 特にお子様が遊ばないように注意してください。※以下のような場所で使用しないでください。 破損や事故の原因となります。危険な場所や通行の妨げになる場所・転落防止目的の場所・風当たりの強い場所、高い場所・・・強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所・・・熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。■防護柵や転落防止柵、手すりとして使用しないでください。■フェンスを挿し込む際にハンマーなどで強く叩かないでください。変形やへこみの原因となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66287437
HGK-FE02B/4S
1セット(4枚)
約550
約0.5
ブラウン
約320
約幅55cm×高さ32cm×厚さ2.5cm
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66287446
HGK-FE02W/4S
1セット(4枚)
約550
約0.5
ホワイト
約320
約幅55cm×高さ32cm×厚さ2.5cm
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66287464
HGK-FE01W/2S
1セット(2枚)
約580
約1.4
ホワイト
約820
約幅58cm×高さ82cm×厚さ2.5cm
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66287455
HGK-FE01B/2S
1セット(2枚)
約580
約1.4
ブラウン
約820
約幅58cm×高さ82cm×厚さ2.5cm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。