センサー付きダストボックス

センサー付きダストボックス - EKOセンサー付きダストボックス - EKOセンサー付きダストボックス - EKOセンサー付きダストボックス - EKOセンサー付きダストボックス - EKOセンサー付きダストボックス - EKOセンサー付きダストボックス - EKOセンサー付きダストボックス - EKO

おしゃれなセンサー付きゴミ箱。
手をセンサーに近づけると自動でフタが開き、約5秒後に自動で緩やかに閉じます。
タッチスイッチでも開閉します。
表面に特殊なコーティングが施されているので、汚れが付きにくいです。

用途家庭、オフィス、公共施設などのゴミ捨てに材質ステンレス形状角形機能タッチスイッチ、オートセンサー、ソフトクローズ・オープンフタの種類自動式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66287534EK9260-45Lインナーボックスなし45アルカリ単三電池×6本(別売り)約384×259×61530240
31,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66287543EK9261-45Lインナーボックスなし45アルカリ単三電池×6本(別売り)約259×384×61530241
31,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66287568EK9277MT-45Lインナーボックス付き45アルカリ単三電池×6本(別売り)約270×460×65536517
45,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66287577EK9233MT-20L+20Lインナーボックス付き20+20アルカリ単三電池×6本(別売り)約460×270×64736518
45,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66287595EK9233MT-45Lインナーボックス付き45アルカリ単三電池×6本(別売り)約460×270×64734889
40,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66287559EK9277MT-30Lインナーボックス付き30アルカリ単三電池×6本(別売り)約250×375×62036516
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66287586EK9267MT-35Lインナーボックス付き35アルカリ単三電池×2本(別売り)約350×270×67036519
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする