曜日別特売

パワーディストリビューター/コンディショナー

パワーディストリビューター/コンディショナー - TEACパワーディストリビューター/コンディショナー - TEACパワーディストリビューター/コンディショナー - TEAC

2種類のノイズフィルターによりクリーンな電源を供給
電源プラグの差込方向が正しいかチェックする極性チェッカーを搭載
セッティングしやすい290mm以上のロングボディ、3mの電源ケーブル
設置後の利便性を高める3つの非連動フロントパネル電源コネクター
15Aのサーキットブレーカー搭載、ボタンを押すだけで復旧可能
スイッチの誤操作を防止するガード付電源スイッチ

仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)3(3P電源コード 、取り外し不可)フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66290429AV-P250LUV4LEDライト消灯時:0.8、待機時:0.2、LEDライト最大輝度点灯時:1.6482.6×45×294定格:14.6A(1460W)、SWITCHED(連動):後面3P×10、UNWSITCHED(非連動):前面3P×3
56,900
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
66290438AV-P250S3.83.8、待機時:0.2482.6×45×292定格:14.9A(1490W)、SWITCHED(連動):後面3P×10、UNWSITCHED(非連動):前面3P×3
52,200
取扱い終了
66290447AV-P25RMK33.40.4、待機時:0.1482.6×45×300定格:14.9A(1490W)、SWITCHED(連動):後面2P×12、UNWSITCHED(非連動):前面3P×3
20,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする