24トラックデジタルマルチトラックレコーダーおよび24チャンネルUSBオーディオインターフェースの機能を備えた、22チャンネルアナログミキサーです。ステージからスタジオまで、Model 24によって音楽制作の可能性がさらに広がります。
正確な音量調整を可能とする100mmフェーダー、親しみやすいEQとAUXノブ、自然なコンプレッション実現する1ノブコンプレッサーなど、アナログコンソールならではのシンプルかつクラシカルなデザインが、直感的な操作性を提供します。
Model 24はTASCAMが長年培ってきた録音技術を惜しみなく投入したマルチトラックレコーディングエンジンを搭載し、SDカードへの24トラック同時録音、22トラック同時再生、さらに8トラックの同時パンチイン/アウト機能を実現。また、TASCAMが誇るスタジオクオリティの16チャンネルマイクプリアンプを搭載し高品質でクリアな音を収録可能です。
20バランス入力(12モノラルと4ステレオ)と1アンバランスステレオ入力から構成された22チャンネルのアナログ入力を装備。アンバランスステレオ入力ではBluetooth(R)レシーバーを搭載していますので、スマートホンなどのモバイル機器を接続しBGM再生が可能です。また、22チャンネルのUSBオーディオインターフェース機能を備えており、お使いのDAWに直接マルチトラック録音することも可能です。
軽量で可搬性に優れ、スタジオやライブ会場など様々な現場への持ち運びが可能。プロの現場で長い間信頼されているTASCAMが誇る高い耐久性は、いつでもどこでも変わらぬ安定した作業環境を提供します。
仕様【リモート】端子:6.3mm TS標準ジャック、【USBオーディオ】サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:24チャンネル、最大出力数:22チャンネル、【USB】端子:USB Bタイプ 4ピン、Format:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、【チャンネルEQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / Octave、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数:12kHz、Mid:ピーキング (MONO):+15dB / -15dB、100Hz~8kHz(可変)、(STEREO):+15dB / -15dB、中心周波数=600Hz、MID Band Q Fix、0.55、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=80Hz、【グラフィックEQ】バンド数:7、周波数:125 / 250 / 500 / 1k / 2k / 4k / 8k Hz、ゲイン:+15dB / -15dB、【内蔵エフェクト】1: SMALL HALL / 2: LARGE HALL / 3: SMALL ROOM / 4: LARGE ROOM / 5: PLATE / 6: STUDIO / 7: LIVE / 8: SHORT DELAY/ 9: DELAY / 10: PING PONG / 11: CHORUS / 12: FLANGER / 13: DELAY + S.HALL / 14: DELAY + L.HALL / 15: CHORUS + S.HALL / 16: CHORUS + L.HALL、【残留出力ノイズ】-100dBu(メイン出力、メインフェーダー:最小)、【等価入力ノイズ】-128dBu(モノラル入力チャンネル、Rs:150Ω、ゲイン値:最大)、【全高調波歪率(THD+N)】 0.01%以下(マイク入力→メイン出力、最大入力レベル、1kHz、最小ゲイン)、0.004%以下(マイク入力→メイン出力、+4dBu、1kHz、最小ゲイン)、【クロストーク】-80dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN 左振り切り/右振り切り)付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)10.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)52対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48チャンネル数録音可能:最大24チャンネル(22チャンネル + 2ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)577×106×529(サイドパネル、突起部を含む)周波数特性20Hz~30kHz(+0.5/-1.0dB:アナログ)、20Hz~20kHz(+0.5/-1.0dB:デジタル)対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV(BWF)動作温度(℃)5~35パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core 2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上Bluetoothバージョン:4.0、出力クラス:Class 2(到達範囲:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-Tゲイン最大:74dB(マイク入力→メイン出力)、50dB(マイク入力→インサート出力)、74dB(マイク入力→サブ出力)、79dB(マイク入力→CR出力)、75dB(マイク入力→モニター出力)、75dB(マイク入力→FX出力)、24dB( USB/SD→メイン出力)(EQ:フラット、PAN 左振り切り/右振り切り)オーディオ入力【マイク入力】CH1~12、13/14~19/20、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【ライン入力】CH1~20、端子:6.3mm TRS標準ジャック(バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40dB:CH1~12、+20~+30dB:CH13/14~19/20、入力インピーダンス:22kΩ、【インサート】CH 1~2、端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:Send、R:Return、S:GND)、(RETURN(Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:10MΩ、(SEND(Tip)) 最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【RCA入力】端子:RCAピンジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ、【ステレオ入力】端子: 3.5mm ステレオミニジャック(アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩオーディオ出力【メイン出力】端子: XLR 3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:100Ω、【サブ出力、モニター出力、FX出力、 CONTROL ROOM出力】端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:100Ω、【ヘッドホン出力】端子:6.3mm ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:80mW + 80mW (32Ω負荷時)データビット長16/24 bit内容量1台