TEAC
TASCAM製品用ACアダプター
『PS-P520E』はTASCAM製品専用のACアダプターです。DC、mini-B、micro-B接続のTASCAM製品にお使いいただくことができます。
付属品
取扱説明書、保証書
質量(g)
アダプターユニット本体:110
出力
5.0V、2A
ケーブル長(m)
1.5(アダプターユニット本体からDC出力プラグまで)
入力
AC100-240V、50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アダプターユニット本体:107×40×161.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66291059
PS-P520E
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください