ダイレクトプレイリモート

ダイレクトプレイリモート - TEAC

対応したTASCAM製品のポン出し(フラッシュスタート)リモートコントロールを可能とする、ダイレクト再生リモートコントローラーです。
20トラックのポン出しに対応し、ローコストなポン出しシステムを構築可能です。
20のポン出しキー
STOP操作が可能
フラッシュロード操作が可能

質量(g)380電源接続された本体より供給ケーブル長(m)3.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×20×94コネクタ2.5mm TRSミニプラグ(Tip:Signal、Ring:Power Supply、Sleeve: GND)内容量1台
注意
※CD-500/CD-500Bの初期製造品は『RC-20』に対応しておりません。対応するCD-500/CD-500Bは、CD-500/CD-500Bフロントパネル左側にあるREMOTE端子外周リング部分の色をご確認ください。
黒色:RC-20に対応しています。
銀色:RC-20に対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66291077RC-20
35,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする