和紙製リバーシブル・ターンテーブルシート

和紙製リバーシブル・ターンテーブルシート TEAC 和紙製リバーシブル・ターンテーブルシート TEAC 和紙製リバーシブル・ターンテーブルシート TEAC

レコード盤のホコリを除去しやくするために、帯電しにくい和紙を採用
美しい独特な透し模様を持つ雲流紙
芯材には湿度による反りを抑え、適度な質量のあるストーンペーパーを採用
雰囲気に合わせて白色と明灰色を使い分けられるリバーシブル仕様

質量(g)約44 形式フルサイズ・ターンテーブル・シート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×1 芯材ストーンペーパー (炭酸カルシウム:約80%、高密度ポリエチレン:約20%) 材質(表面)和紙『雲流紙』 (両面) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66291199 TA-TS30UN-BW
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする