曜日別特売

バウンダリーコンデンサーマイク

バウンダリーコンデンサーマイク - TEACバウンダリーコンデンサーマイク - TEACバウンダリーコンデンサーマイク - TEAC

机の上に置くだけで複数人数の会話を同時収録できるバウンダリータイプ
番組収録時も目立たない高さ24mmのフラットな設計
大きい声でも歪まない耐高音圧設計 (最大耐音圧140dB SPL)
不要な低域ノイズを調整できるBASS TILTスイッチ装備
キャリングケース、専用ケーブル (2.9m)付属

付属品キャリングケース、専用ケーブル(2.9m)質量(g)260(本体のみ)形式バックエレクトレット・コンデンサー電源(V)ファントム電源:9~52感度-35dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×24×81.5周波数特性50Hz-18000Hzインピーダンス負荷: >1kΩ出力インピーダンス(Ω)150S/N比68dB音圧レベル(dB)最大140(at 1kHz=1% THD)コネクタ3 ピン XLR オス (専用付属ケーブルで変換)指向性ハーフ・スーパーカーディオイド(単一指向性)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66291305TM-90BM
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする