モノタロウ

ロングドライバー

ロングドライバー - モノタロウロングドライバー - モノタロウロングドライバー - モノタロウ
(13件のレビュー)

全長が長いので奥まった所や高所のネジに最適なドライバーです。
先端が磁石になっていますので片手でもねじ締めする事が出来ます。

用途手が届きにくい部分のネジ締めなどに材質(グリップ)PVC軸径(Φmm)6高さ(mm)340質量(g)約100種類グリップドライバー奥行(mm)22グリップ径(Φmm)24表面処理クロムメッキ黒(先端)材質(軸)クロムバナジウム(クロムメッキ)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67878668-プラスNo.2252
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 車のメンテナンス

ヘッドライトの光軸調整に使用。問題なく使用可能。ちょうど回しやすく指にフィットする感じが良い。保管に悩むところですが、重宝する工具です。

2024-10-24
用途: バイク整備作業
製造業

バイク整備にあたり、狭い場所にあるビスを触るのにとても便利となります。持ち手部分が干渉せず助かります。

対象商品 : 67878668
2024-08-04
用途: 光軸調整
その他業種

前々から欲しいと思っていたが使用頻度の割には高いので保留していた。
今回ふと思いつきコチラで調べると安いのがあったので購入。
とりあえず素人にはコレで十分かと。

対象商品 : 67878668
2023-11-25
用途: ライト調整
自動車・二輪車・自転車関連業

長さもちょうどよく使いやすいです。
個人的にはこの長さがライト調整には一番使いやすいです。

対象商品 : 67878668
2024-11-18
用途: 自動車整備

安かったので購入。あまり使わないですが、ないと困るものなので安価なのはよいです。

2024-11-02
用途: オートバイの吸気系メンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージ整備用工具に追加してサーキット持ち込み用工具が必要なため購入しました。先端部形状および長さは全く問題ありません。ただ、グリップ部が細くて短いため『押しながら回す』という作業がしにくく、作業中に工具を落とすことがしばしば。また、グリップ部にガソリンが付着すると溶けてしまいそうで気を遣いました。低価格で頑張っているのは有難いですが、もう少し改善してもらえるとたくさんの人が喜ぶと思います。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の品質改善に努めさせていただきます。

対象商品 : 67878668
2023-01-30
用途: 電気製品の修理に
合資会社心和医療・福祉・介護関連業

コストパフォーマンス最高です。
ホームセンターで買うのもありですが、ついでならともかく
このためだけに行けないですから。

対象商品 : 67878668
2024-08-23
用途: バイクメンテナンス時に
運輸・通信業

価格のコスパも良く長さも丁度良いので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする