網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mm

網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mm - ホッティーポリマー網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mm - ホッティーポリマー網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mm - ホッティーポリマー網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mm - ホッティーポリマー

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。

用途
デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等
自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ
材質EPDM厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※ご使用に際しては、使用する目的に適合するかどうかご確認の上、ご使用下さい。
※記載内容は、性能向上、仕様変更などのため、断りなく変更することがあります。
※廃棄上の注意:「廃棄物の処理および清掃に関する法律ならびに関連する法」に従って産業廃棄物として処理して下さい。
※データは標準値であり、規格値ではありません。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66291838SE-6003-15-15150150一般梱包
オープン
139
153(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291847SE-6003-20-20200200一般梱包
オープン
269
296(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291856SE-6003-25-25250250一般梱包
オープン
369
406(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291865SE-6003-30-30300300一般梱包
オープン
539
593(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291874SE-6003-30-1001000300紙管巻き
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291883SE-6003-50-1001000500紙管巻き
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291899SE-6003-100-10010001000紙管巻き
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291908SE-6003-100-15015001000紙管巻き
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291917SE-6003-100-50050001000紙管巻き
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291926SE-6003-100-1000100001000紙管巻き
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1361:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする