曜日別特売

網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm

網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm - ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm - ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm - ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm - ホッティーポリマー
(1件のレビュー)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。

用途
デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等
自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ
材質NBR厚さ(mm)0.2硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※ご使用に際しては、使用する目的に適合するかどうかご確認の上、ご使用下さい。
※記載内容は、性能向上、仕様変更などのため、断りなく変更することがあります。
※廃棄上の注意:「廃棄物の処理および清掃に関する法律ならびに関連する法」に従って産業廃棄物として処理して下さい。
※データは標準値であり、規格値ではありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66292337SNB-6002-15-15150150一般梱包
オープン
149
164(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66292346SNB-6002-20-20200200一般梱包
オープン
269
296(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66292355SNB-6002-25-25250250一般梱包
オープン
419
461(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66292364SNB-6002-30-30300300一般梱包
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66292373SNB-6002-30-1001000300紙管巻き
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66292389SNB-6002-50-1001000500紙管巻き
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66292398SNB-6002-100-10010001000紙管巻き
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66292407SNB-6002-100-15015001000紙管巻き
オープン
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66292416SNB-6002-100-50050001000紙管巻き
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66292425SNB-6002-100-1000100001000紙管巻き
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66292346
2023-06-02
用途: 実験
国立大学法人島根大学

商品価格が249円に対して特別送料を1490円余分に取られました。
今回はほかの商品と一緒に購入したため、特別送料が入ってることを見落としてました。
しかもほかの商品と一緒に購入した理由は送料無料にするためでした。
モノタロウのこういうやり方は怒りを感じます。
今後はなるべくモノタロウは使わないようにします。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

「特別運賃」ということで別途配送費を頂いている商品となります。大変申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする