ライトテック
LED投光器充電式15W
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
USBで充電可能な投光器。
点灯時間は1400lmで2.5時間持続可能です。
付属品
USBアダプター
材質
本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂
寸法(mm)
140×65×121.5
質量(g)
466
消費電力(W)
15
保護等級
IP67(充電キャップ使用が必須)
光源
LED-COB 15Wチップ
バッテリー
リチウムイオン3.7V-4400mA
色温度(K)
5500
充電時間(時間)
約6.5
電源タイプ
充電式
モード
HIGH/LOW/OFF
充電方式
USBアダプター(付属品)
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
HI:1400/LOW:700
光色
白色
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
HI:2.5。LOW:4。
バッテリー寿命
約600回
定電流駆動電源
リチウムイオン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66294035
PO-01B
オープン
¥
4,998
値下げ
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください