曜日別特売

PLAフィラメント

PLAフィラメント - ライトテックPLAフィラメント - ライトテックPLAフィラメント - ライトテックPLAフィラメント - ライトテック
(2件のレビュー)

一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。
樹脂製リールに巻いています 。

用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66294087-ブラック1-
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
66294105-ホワイト1-
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
66294139-レッド1-
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
66294157-グレー1-
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
66294096-クリア1-
オープン
取扱い終了
66294114-イエロー1-
オープン
取扱い終了
66294123-オレンジ1-
オープン
取扱い終了
66294148-ブルー1-
オープン
取扱い終了
66294166-ホワイト-200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 3Dプリンタ
製造業

これまでにも何本も購入してきたが、2025年7月購入分から素材が変更(白色が半透明白色)された気がして交換してもらった。素材も柔らかくなった気がします。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質を確認させていただきます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 66294087
2021-10-16
用途: 3Dぷルリンター
その他業種

取り付けの仕方が悪かったのか、フィラメントが絡まり、良くプリントエラーが発生したが、それ以外は、概ね良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする