充電式三つ葉作業灯

充電式三つ葉作業灯 - ライトテック充電式三つ葉作業灯 - ライトテック充電式三つ葉作業灯 - ライトテック充電式三つ葉作業灯 - ライトテック充電式三つ葉作業灯 - ライトテック充電式三つ葉作業灯 - ライトテック充電式三つ葉作業灯 - ライトテック充電式三つ葉作業灯 - ライトテック
(2件のレビュー)

一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。
360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。
本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。

付属品USB充電ケーブル材質ABS・ポリカーボネイト寸法(mm)245×70×70質量(g)311保護等級IPX4光源COB LEDチップ×3個使用バッテリーLi-ion 2200mAh使用時間SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6フック付き充電時間(時間)USB 2Aで3電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用モードHIGH/LOW/OFFマグネット付き明るさ(Lm)SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400電球の種類LED照射角度(°)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66294218WL-05
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66294218
2025-08-13
用途: 天井裏作業
株式会社カンメン建設業・工事業

明るさは良い。磁石の強さも普通と思うが、フックが回りにいる為それが邪魔して付きが悪くなったり、少しだけ周りのベースより出ている為、横からの力に弱く当たると浮きやすく取れる。
最大の問題は底裏にフックが付いているが、それのベースを固定しているネジがなかった。フック掛けると抜けるから他のネジ付けた。
握る所に傷があった。
とても軽いのは良いが、ベースを回して外すと電池が見えるが、ベースにパッキンらしきものが一切ないが、防水大丈夫か?
最初に一切電池の充電が無く、点かなかったが完全放電大丈夫なのか?
充電のタイプはBでした。
壊れても買い直そうとは思わない商品でした。

対象商品 : 66294218
2021-12-26
用途: 自動車修理
河守モータース

明るくてとてもいいと思います。ただ、磁石が弱いので修理中によく落ちます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする