曜日別特売

Roussel(ルセル) オットマン付き

Roussel(ルセル) オットマン付き - 関家具(Contieaks/コンティークス)Roussel(ルセル) オットマン付き - 関家具(Contieaks/コンティークス)Roussel(ルセル) オットマン付き - 関家具(Contieaks/コンティークス)Roussel(ルセル) オットマン付き - 関家具(Contieaks/コンティークス)Roussel(ルセル) オットマン付き - 関家具(Contieaks/コンティークス)Roussel(ルセル) オットマン付き - 関家具(Contieaks/コンティークス)Roussel(ルセル) オットマン付き - 関家具(Contieaks/コンティークス)Roussel(ルセル) オットマン付き - 関家具(Contieaks/コンティークス)

ゲーミングチェア コンティークスは、日本人体系に合うように設計された高機能チェアです。座面には高級ソファーと同じ耐久性の高いモールドウレタンを採用しており、フラットな座面形状で、座骨をサポートするスリットを設け長時間の姿勢の安定をはかることでゲームへの集中を邪魔することなく、快適なプレイタイムを提供しております。又、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。

付属品組立説明書兼保証書、組立工具幅(mm)700質量(kg)21高さ(mm)1225~1305奥行(mm)715耐荷重(kg)150キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン張地ソフトPUレザー肘掛ありシリンダーDIN4550規格クラス4 ガスシリンダー座高(mm)410~470素材レザーリクライニング最大135度ランバーサポートありヘッドレストありオットマンあり内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したりはがれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付きの場合、バランスを崩し危険です。
※※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意下さい。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がない事を確認したうえで行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66293037ルセルオットマン付き レッドレッド1225~1305420~500405×49021
32,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66293046ルセルオットマン付き ブルーブルー1225~1305420~500405×49021
32,800
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
66293055ルセルオットマン付き グリーングリーン1225~1305420~500405×49021
32,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66293064ルセルオットマン付き グレーグレー1225~1305420~500405×49021
32,800
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする