曜日別特売

スーパー面取り丸彫刻用Plus

スーパー面取り丸彫刻用Plus - THECUTスーパー面取り丸彫刻用Plus - THECUTスーパー面取り丸彫刻用Plus - THECUTスーパー面取り丸彫刻用Plus - THECUTスーパー面取り丸彫刻用Plus - THECUTスーパー面取り丸彫刻用Plus - THECUT

専用インサートにより、バリの発生を大幅に抑制!!
高剛性ボディーにより、インサート座の広がりを大幅に抑制! !
独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現! !
さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現! !
0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能! !
超微粒子超硬+AリットルCrN コーティングの採用により、高速回転と高送りが可能! !

寸法L(mm)75寸法l1(mm)17寸法l2(mm)58角度α(°)60内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66294358EN-ZERO 0760202
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
07428639EN-ZERO 0760202 02R SA20 1個付 (トライアルセット)
24,950
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
07428648EN-ZERO 0760202 01R MK10 1個付 (トライアルセット)
24,230
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
07428657EN-ZERO 0760202 02R MK10 1個付 (トライアルセット)
24,230
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
66294367EN-ZERO 0760202-SET B(MK10)
24,000
取扱い終了
66294376EN-ZERO 0760202-SET A(SA20)
24,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スローアウェイ式、彫刻&面取り加工ツール「EN-ZERO」で描いてみました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする