ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS

ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS - THECUTヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS - THECUT

好評の面取りシリーズに、超硬シャンク取付けタイプが誕生!!
超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!
全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!
予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!

材質超硬内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Ds(mm)
寸法D2(mm)
寸法MD(mm)
寸法D3(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66294796ITS12-M6-L100-C126.5M64100209
41,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
66294805ITS12-M6-L150-C126.5M64150209
43,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
66294814ITS16-M8-L100-C168.5M851002512
43,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
66294823ITS16-M8-L150-C168.5M851502512
50,600
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
66294839ITS20-M10-L100-C2010.5M1061002512
52,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
66294848ITS20-M10-L150-C2010.5M1061502512
64,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする