THECUT
浮上油回収装置 油とりちゃん
(1件のレビュー)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源(V)
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
耐熱温度(℃)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66295505
MTLK-101-40
1個
単相100
800
35
ベルト:約70
約3.2(ケース包装含む)
¥
106,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
66295514
MTLK-B-35X600E(交換ベルト)
1本
-
-
-
-
-
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
66295523
MTLK-B-35X800E(交換ベルト)
1本
-
-
-
-
-
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
66295539
MTLK-B-35X900E(交換ベルト)
1本
-
-
-
-
-
¥
8,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66295548
MTLK-B-35X1000E(交換ベルト)
1本
-
-
-
-
-
¥
8,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66295557
MTLK-B-35X1100E(交換ベルト)
1本
-
-
-
-
-
¥
8,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66295566
MTLK-B-35X1200E(交換ベルト)
1本
-
-
-
-
-
¥
8,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66295575
MTLK-B-35X1400E(交換ベルト)
1本
-
-
-
-
-
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66295584
MTLK-B-35X1600E(交換ベルト)
1本
-
-
-
-
-
¥
9,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66295593
MTLK-B-35X1800E(交換ベルト)
1本
-
-
-
-
-
¥
9,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66295609
MTLK-B-35X2000E(交換ベルト)
1本
-
-
-
-
-
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
浮上油回収装置【油とりちゃん】デモンストレーション
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった