小柄な私の花やか楽ちんパジャマ

小柄な私の花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン小柄な私の花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン小柄な私の花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン小柄な私の花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン小柄な私の花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン小柄な私の花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン小柄な私の花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン小柄な私の花やか楽ちんパジャマ - セルヴァン
(1件のレビュー)

通常サイズのパジャマで袖丈や着丈が余ってしまう小柄な方が、ぴったりサイズで着られるプチサイズパジャマです。
身幅はそのまま、着丈、袖丈が短い設計なので、着心地はゆったり快適です。
前開きボタンタイプです。
大きめボタンで掴みやすく、斜めのボタンホールで留め外しがラクにできます。
8分袖10分丈パンツで汗ばむ季節も快適な丈感です。
肌あたりやわらかな綿混ニット生地に、お洒落なボーダー調の花柄をプリントしました。
上着の左裾部分にポケット付きです。
パンツはウエストゴム取替口付き。ゴムにボタンとボタンホールが付いているので、ウエストのサイズ調整が簡単にできます。

用途身長約146~154cmの小柄な方に丈感ぴったり!楽に着られるお洒落な花柄パジャマ性別女性用内容量1枚
注意
※洗濯ネットを使用してください。
※アイロンは当て布をしてください。
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。
※濃色の物は、淡色や白物と一緒に洗わないでください。
※着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。
※万一色移りした場合は早めに洗濯してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66298339045201881パープルMP146~15464~7079~87
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
66298348045201882パープルLP146~15569~7786~94
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
66298357045202581杢グレーMP146~15464~7079~87
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
66298366045202582杢グレーLP146~15569~7786~94
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66298339
2025-12-02
用途: 介護している母にプレゼント。
その他業種

色も綺麗で 布地も薄手でしっかりしています。
ただ 2回目で ボタンがとれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする