塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途
耐衝撃性が必要となる給水用
材質
PVC
長さ(m)
1
長さ許容差(mm)
-10~+30
外径許容差(mm)
±0.2
JIS規格
JIS K 6742
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
厚さ(mm)
厚さ許容差(mm)
概略質量(kg/m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66298043
HIVP13×4
1セット(4本)
13
18
2.5
±0.2
0.17
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66298068
HIVP16×4
1セット(4本)
16
22
3
±0.3
0.251
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66298086
HIVP20×4
1セット(4本)
20
26
3
±0.3
0.303
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66298104
HIVP25×4
1セット(4本)
25
32
3.5
±0.3
0.439
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66298113
HIVP25×8
1セット(8本)
25
32
3.5
±0.3
0.439
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66298129
HIVP30×4
1セット(4本)
30
38
3.5
±0.3
0.531
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66298147
HIVP40
1セット(4本)
40
48
4
±0.4
0.774
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66298156
HIVP50
1セット(4本)
50
60
4.5
±0.4
1.098
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66298165
HIVP65
1セット(4本)
65
76
4.5
±0.4
1.415
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66298174
HIVP75
1セット(4本)
75
89
5.9
±0.4
2.156
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66298183
HIVP100
1セット(4本)
100
114
7.1
±0.5
3.338
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類