日本ベンリー
搬送台車 ポニー 固定式
ガラスの大板、厚物化にともない、頑丈で大きく、最大1tまで積めるポニースーパー重量級が出来ました。
寸法(高さH×幅W)(mm)
背板:1500×1600
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
質量(kg)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66125414
ポニースーパー重量級 1ton積
1000
720
80
大200、小75
スチール
ウレタン
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません